Sicherungsring d 9 mm

Artikelnummer: Z00046335
EAN: 4010886620090
Herstellernummer: 6200920
Gedore
Sicherungsring d 9 mm
Inkl. Steuern: 0,25 € VE 1 Stück Netto 0,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherungsring d 9 mm von Gedore
  • EAN: 4010886620090
  • Modell: 6200920
  • Hochwertiges Gedore Stifte, Splinte & Federn Produkt aus der Kategorie Dübel & Verankerungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 9,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen