• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Kraftschrauber-Kardangelenk ½"

UVP: 37,01 € 23,07 € Netto 19,39 €
- 41%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Vierkantantrieb

UVP: 23,70 € 13,95 € Netto 11,72 €
- 39%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"

UVP: 29,04 € 17,75 € Netto 14,92 €
- 27%

KS TOOLS ¼" Kraft-Stecknuss-Adapter ¼"F x 3/8"M

UVP: 6,79 € 4,94 € Netto 4,15 €
- 21%

HAZET Durchsteckvierkant 5110-01 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 14,34 € 11,30 € Netto 9,50 €
- 38%

GEDORE Sicherungsstift d 2,5 mm für 6-12 mm

Artikelnummer:  
Z00046547 
EAN:  
4010886626108 
Herstellernummer:  
6261040 
Marke:  
GEDORE 

7 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1,65 €
1,02 €

Netto 0,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 1 2,5 Millimeter
Gewicht kg 0,005 Kilogramm
Länge (L, L1) 14 Millimeter
Alle technische daten

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Sicherungsring d 36 mm
UVP: 1,45 € 0,90 € Netto 0,76 € - zzgl. Versand
- 46%
GEDORE Kraftschrauber-Verlängerung 3/4" 405 mm
UVP: 73,54 € 40,00 € Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben