Splint DIN 94 / ISO 1234, 2, 0x10 mm, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00075486
Herstellernummer: 246565
Splint DIN 94 / ISO 1234, 2, 0x10 mm, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 4,76 € VE 10 Stück Netto 4,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

94-2X10 Splint DIN 94 / ISO 1234, 2, 0x10 mm, Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-diad1 2,0 MM
L 10 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen