Splint DIN 94 / ISO 1234, 3, 2x20 mm, Edelstahl A2

Artikelnummer: Z00075531
Herstellernummer: 246580
Splint DIN 94 / ISO 1234, 3, 2x20 mm, Edelstahl A2
Inkl. Steuern: 3,52 € VE 10 Stück Netto 2,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

94-3,2X20ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 3, 2x20 mm, Edelstahl A2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 20 MM
Nenn-diad1 3,2 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen