Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blanker Keilstahl Edelstahl A4 DIN 6880 flach 1m 10X8mm 2Stk

Artikelnummer
Z00162929
EAN
4057753345458
Herstellernummer
55512108001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
69,35 € 58,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 65,89 € 5% = 13,98 €
10 58,25 € 16% = 20,40 €

versandkostenfreii

Inhalt: 2 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162929
EAN
4057753345458
Herstellernummer
55512108001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung10X8MM
B10
DIN≈6880
H8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Blanker Keilstahl Edelstahl A4 DIN 6880 flach 1m
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente