Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Splinte Edelstahl A4 1,6X25mm DIN 94 250Stk

Artikelnummer
Z00163263
EAN
8715492351791
Herstellernummer
55700016025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,81 € 4,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,44 € 8% = 1,08 €
10 3,93 € 18% = 1,51 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163263
EAN
8715492351791
Herstellernummer
55700016025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung1,6X25MM
B3,2
C (max.)28
DIN94
Durchmesser1,6
ISO1234
NEN182
NFE25-774
Titelpropertysetd (nom.)
a (max.)25
b32
c (max.)28
c (min.)24
d1 (max.)14
d1 (min.)13
d1max1,4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Splinte Edelstahl A4 DIN 94
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente