Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Passfedern hohe Form DIN 6885 A Edelstahl 6X6X25mm 25Stk

Artikelnummer
Z00162855
EAN
8715492347381
Herstellernummer
55510066025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,48 € 7,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,06 € 5% = 1,71 €
10 7,13 € 16% = 2,49 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162855
EAN
8715492347381
Herstellernummer
55510066025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung6X6X25MM
B6
BS4235-1
DIN6885 A
Für Wellendurchmesser =22
Für Wellendurchmesser >17
H6
ISOR 773
NEN2430
Titelpropertysetb
Vorderachse17
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zoro Tools, Packung: 25 Stück, Federscheiben (D6885A RSTF A4 PASSFDRN 6X6X25MM) , Material: Rostfreistahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente