Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Passfedern hohe Form DIN 6885 A Edelstahl 8X7X25mm 25Stk

Artikelnummer
Z00162864
EAN
8715492347497
Herstellernummer
55510087025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,85 € 10,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 12,21 € 5% = 2,59 €
10 10,79 € 16% = 3,78 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162864
EAN
8715492347497
Herstellernummer
55510087025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung8X7X25MM
B8
BS4235-1
DIN6885 A
Für Wellendurchmesser =30
Für Wellendurchmesser >22
H7
ISOR 773
NEN2430
Titelpropertysetb
Vorderachse30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zoro Tools, Packung: 25 Stück, Federscheiben (D6885A RSTF A4 PASSFDRN 8X7X25MM) , Material: Rostfreistahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente