Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Passfedern hohe Form DIN 6885 A Edelstahl 14X9X40mm 5Stk

Artikelnummer
Z00162897
EAN
8715492347824
Herstellernummer
55510149040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,84 € 9,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,31 € 5% = 2,18 €
10 9,10 € 16% = 3,19 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162897
EAN
8715492347824
Herstellernummer
55510149040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung14X9X40MM
B14
BS4235-1
DIN6885 A
Für Wellendurchmesser =50
Für Wellendurchmesser >44
H9
ISOR 773
NEN2430
Titelpropertysetb
Vorderachse50
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zoro Tools, Packung: 5 Stück, Federscheiben (D6885A RSTF A4 PASSFDRN 14X9X40MM) , Material: Rostfreistahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente