Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Passfedern hohe Form DIN 6885 A Edelstahl 20X12X80mm 5Stk

Artikelnummer
Z00162921
EAN
8715492348050
Herstellernummer
55510212080
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
42,49 € 35,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 40,76 € 4% = 8,24 €
10 36,03 € 15% = 12,21 €

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162921
EAN
8715492348050
Herstellernummer
55510212080
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung20X12X80MM
B20
BS4235-1
DIN6885 A
Für Wellendurchmesser =85
Für Wellendurchmesser >75
H12
ISOR 773
NEN2430
Titelpropertysetb
Vorderachse75
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zoro Tools, Packung: 5 Stück, Federscheiben (D6885A RSTF A4 PASSFDRN 20X12X80MM) , Material: Rostfreistahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente