Stiftenfeile besonders schmal, 150 mm, Hieb 3

Artikelnummer: Z00430677
EAN: 4009215003284
Stiftenfeile besonders schmal, 150 mm, Hieb 3
Inkl. Steuern: 16,91 € VE 1 Stück Netto 14,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

besonders schmal

Zur Nach- und Feinbearbeitung grob vorgearbeiteter Flächen, um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.

Zeichnen sich aus durch: - Lange Standzeit - Perfekt ausgehauene Hiebe - Optimale Härte von 65-66 HRC

3 Seiten gehauen, stumpf auslaufend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mögliche VE (Stück) 10
Querschnitt (mm) 8,0 x 3,0
Hieb 3
Länge ohne Angel (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen