Kugelkopf-Stiftschlüssel 1,5 mm

Artikelnummer: Z00005337
EAN: 4000146360217
Herstellernummer: 3602-1.5
Kugelkopf-Stiftschlüssel 1,5 mm
Inkl. Steuern: 0,84 € VE 1 Stück Netto 0,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel

  • verchromt
  • matt satiniert
  • extra lange Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 1,5 mm
l1 mm 14
l2 mm 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen