Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Kugelkopf Stiftschluessel Satz 8tlg

Artikelnummer
Z00000380
EAN
4000146036044
Herstellernummer
3604
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
28,99 € 24,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00000380
EAN
4000146036044
Herstellernummer
3604
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
Ausführungextra lang, mit Kugelkopf
Größe2 - 10 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert
Verpackungim Drehgriff-Halter
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Satz

  • im Drehgriff-Halter

Inhalt:
2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente