Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 10 mm

Artikelnummer: Z00004820
EAN: 4000146362105
Herstellernummer: 3602-10
Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 10 mm
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Stück Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel

  • verchromt
  • matt satiniert
  • extra lange Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 10,0 mm
l2 mm 224
l1 mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen