Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 14 mm

Artikelnummer: Z00004822
EAN: 4000146362143
Herstellernummer: 3602-14
Kugelkopf Winkelstiftschluessel Innen-6kant 14 mm
Inkl. Steuern: 8,95 € VE 1 Stück Netto 7,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel

  • verchromt
  • matt satiniert
  • extra lange Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 14,0 mm
l2 mm 280
l1 mm 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen