Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN KugelkopfStiftschluessel Inbus Satz 1,5-10 mm 9tlg

Artikelnummer
Z00000378
EAN
4000146036020
Herstellernummer
3602
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00000378
EAN
4000146036020
Herstellernummer
3602
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
Ausführungextra lang, mit Kugelkopf
Größe1,5 - 10 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert
VerpackungAuf Pappkarte zum Aufhängen
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Satz

  • im Halter
  • matt satiniert
  • verchromt
  • extra lange Form

Inhalt:
1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente