Stiftlochbohrer HSS, 1:50, DIN 1898-1, Ø 5,0 mm

Artikelnummer: Z00416587
EAN: 4031093156738
GÜHRING
Stiftlochbohrer HSS, 1:50, DIN 1898-1, Ø 5,0 mm
Inkl. Steuern: 35,32 € VE 1 Stück Netto 29,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stiftlochbohrer Kegel 1 : 50 mit Zylinderschaft

GÜHRING Typ 531. Zum Bohren von konischen Bohrungen 1 : 50 für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978). Mit ausgespitzter Querschneide.

Beachten: Mit kleinem Vorschub bohren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 122
Ø (mm) 5,0
Kegellänge (mm) 73
Schaft-Ø (mm) 6
Spirallänge (mm) 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen