Stiftloch-Kegelbohrer HSS2,5mm D1896A Gühring

Artikelnummer: Z00279642
EAN: 4031093156684
Herstellernummer: 9005310025000
GÜHRING
Stiftloch-Kegelbohrer HSS2,5mm D1896A Gühring
Inkl. Steuern: 35,52 € VE 1 Stück Netto 29,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stiftloch-Kegelbohrer zyl. Schaft, HSS, DIN 1898/1, Typ N Ausführung: HSS, DIN 1898/1, Typ N. Rechtsschneidend, Oberfläche ab Ø 3 mm dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Gesamtlänge: 86 mm, Ø h8: 2,5 mm, Spirallänge: 52 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 86
Gusseisenwerkstoffe 10
Al, Al- und Mg-Leg. 18
D h8 mm 2,5
Stähle bis 850 N/mm2 14
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Spirallänge (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen