Stiftloch-Kegelbohrer HSS6 mm D1896A Gühring

Artikelnummer: Z00279646
EAN: 1234
Herstellernummer: 9005310060000
Stiftloch-Kegelbohrer HSS6 mm D1896A Gühring
Inkl. Steuern: 46,98 € VE 1 Stück Netto 39,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stiftloch-Kegelbohrer zyl. Schaft, HSS, DIN 1898/1, Typ N Ausführung: HSS, DIN 1898/1, Typ N. Rechtsschneidend, Oberfläche ab Ø 3 mm dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Gesamtlänge: 160 mm, Ø h8: 6,0 mm, Spirallänge: 114 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Gusseisenwerkstoffe 10
Al, Al- und Mg-Leg. 18
D h8 mm 6,0
Stähle bis 850 N/mm2 14
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Spirallänge (mm) 114

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen