wiha Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mattverchromt (26175) T25 x 150 mm

1 Stück pro Tüte

Lieferung in 1 Werktag.

8,62 €

Netto 7,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

für Schrauben M 5
Heftbreite 100 Millimeter
Klingenlänge 150 Millimeter
Größe T 25
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Seitenabtrieb Quergriff 17 Millimeter
Gewicht 75,5 Gramm
Griffbreite Quergriff 100 Millimeter
TORX® T25
Serie 364DS
Klingenlänge Quergriff 150 Millimeter
Griffstärke Quergriff 32 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Griff:Wiha ComfortGrip, der komfortable Mehrkomponenten Quergriff mit Weichzonen, macht das Arbeiten zum Vergnügen.

Anwendung:Hohe Drehmomente komfortabel übertragen. Spezielle Eignung zum Lösen besonders fest sitzender Schrauben und um Schrauben extra fest anzuziehen.

Extra:Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge hält höchsten Belastungen stand.ChromTop®-Klingenspitzen für höchste Maßhaltigkeit an beiden Abtrieben.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben