wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 9-tlg. brüniert (06386)

Artikelnummer:  
Z00301831
EAN:  
4010995063863
Herstellernummer:  
352H9B
Marke: 
wiha
wiha
1 Garnitur pro Packung
10,28 €

Netto 8,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 417 Gramm
Serie 352 H9B
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Normen:In Anlehnung an ISO 2936L.

Extra:Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06059) 1,5 x 91 mm, 15 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06363) 3 x 128 mm, 23 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06361) 2 x 101 mm, 18 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06362) 2,5 x 113 mm, 20 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06364) 4 x 142 mm, 29 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06365) 5 x 163 mm, 33 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06366) 6 x 184 mm, 38 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06368) 8 x 206 mm, 44 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant brüniert (06369) 10 x 231 mm, 50 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben