wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant 13-tlg. glanzvernickelt Zoll-Ausführung (25610)

Artikelnummer:  
Z00049700
EAN:  
4010995256104
Herstellernummer:  
351SZ13
Marke: 
wiha
wiha
1 Garnitur pro Packung
13,85 €

Netto 11,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schlüsselweite 0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64- 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 Zoll
Schlüsselweite mm 1,27 - 1,59 - 1,98 - 2,38 - 2,78 - 3,18 - 3,57 - 3,97 - 4,76 - 5,56 - 6,35 - 7,94 - 9,53 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung Pro-Star-Halter
Gewicht 289 Gramm
Serie 351 SZ13
Inhalt 13 teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Normen:In Anlehnung an ASME B18.3.

Anwendung:Für gängige Zoll-Schrauben.

Extra:Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (25626) 0.05 x 45 mm, 15 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01189) 3/32 x 55 mm, 20 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01184) 1/16 x 47 mm, 17 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01194) 5/64 x 51 mm, 18 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (22406) 7/64 x 58 mm, 21 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01187) 1/8 x 62 mm, 22 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01200) 9/64 x 63 mm, 24 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01193) 5/32 x 67 mm, 26 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01188) 3/16 x 74 mm, 29 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01197) 7/32 x 84 mm, 33 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01186) 1/4 x 90 mm, 36 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01192) 5/16 x 102 mm, 40 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant, Zoll-Ausführung kurz, glanzvernickelt (01191) 3/8 x 116 mm, 45 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben