• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Zoro Selection VDE Schraubendreher-Set

8,18 € Netto 6,87 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 5/64-5/16AF

UVP: 13,36 € 8,33 € Netto 7,00 €

wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix TORX® 6-tlg. (36558)

1 Garnitur pro Packung

43,07 € Netto 36,19 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €

Wera Schraubendreher-Satz, 6-teilig, PH

6 Stück pro Garnitur

19,00 € Netto 15,97 €

Wera Vario-Handgriff Kraftform

8,60 € Netto 7,23 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-tlg TORX T10-T40

UVP: 94,13 € 53,84 € Netto 45,24 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,82 € Netto 18,34 €
- 3%

VIGOR Winkelschraubendreher-Satz V4942 Innen-Sechskant Profil

UVP: 11,78 € 11,47 € Netto 9,64 €

wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel 9-tlg. mattverchromt (35480)

Artikelnummer:  
Z00054372
EAN:  
4010995354800
Herstellernummer:  
369TS9
Marke: 
wiha
wiha

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 38,83 €
18,59 €

Netto 15,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form extralang
Gewicht 394 Gramm
Inhalt 9 teilig
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweiten 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 Millimeter
Serie 369T S9
Verpackung ProStar-Halter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vereinfacht Ihre Arbeit:Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Erleichtert Ihre Handhabung:Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Schont Ihre Gesundheit:Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitraumes.

Steigert Ihre Effizienz:Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.

Normen:In Anlehnung an ISO 2936L.

  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35482) 1,5 x 91 mm, 5,5 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35483) 2 x 101 mm, 9 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35484) 2,5 x 113 mm, 9,5 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35485) 3 x 128 mm, 11 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35486) 4 x 142 mm, 13 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35487) 5 x 163 mm, 15 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35488) 6 x 184 mm, 18 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35489) 8 x 206 mm, 22 mm
  • 1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Stubby, mattverchromt (35490) 10 x 231 mm, 28 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben