Stiftschraube, DIN 6379, M10 x 125

Artikelnummer: Z00424290
EAN: 4020772081317
AMF
Stiftschraube, DIN 6379, M10 x 125
Inkl. Steuern: 2,90 € VE 1 Stück Netto 2,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stiftschrauben

Ausführung: Vergütet, Festigkeit: M6-M12 = 10.9, M14-M30 = 8.8. Gerolltes Gewinde.

Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B1 mm 13
B mm 75
Ø x Länge d x L M10 x 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen