Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMF Stiftschraube DIN6379 M27x315mm vergütet auf 8.8

Artikelnummer
Z00042555
EAN
4020772081713
Herstellernummer
81711
Marke
AMF
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
23,76 € 19,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00042555
EAN
4020772081713
Herstellernummer
81711
Marke
AMF

Technische Daten

GewindeM27
Länge315 mm
MarkeAMF
Qualitätvergütet auf 8.8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst b=200mm b1=39mm L=315mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account