Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Stiftschrauben M16 x 60 Stahl 8.8 DIN 939 50 Stk
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 24,81 € | 5% = 5,27 € |
10 | 21,94 € | 16% = 7,68 € |
versandkostenfreii
Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)
Technische Daten
Durchmesser | M16 Millimeter |
---|---|
Gewindeart | metrisch |
Länge | 60 Millimeter |
P | 2 |
b1 1,25d | 20 |
b2 =L-() t/m L= | 45 |
b2:125mm44 | |
b2:L=125mm | 38 |
x1 | 5 |
Produktbeschreibung
- Stiftschrauben zählen zu den Schaftschrauben. Sie haben anstelle eines Kopfes Gewinde an beiden Enden. Das erste Gewinde nennt man Mutterende, das zweite Einschraubende. Das Teil zwischen den beiden Gewinden wird Hauptschaft genannt.
- Stahl ist eine Metalllegierung, welche größtenteils aus Eisen und aus einem kleinen Anteil Kohlenstoff, maximal 2,06 Prozent nach DIN EN 10020, hergestellt wird. Davon ausgenommen sind wenige Chromstähle. Im Gegensatz zum Gusseisen kann Stahl in der Verarbeitung umgeformt werden.
- Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
- Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich