Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Stiftschrauben M24 x 70 Stahl 8.8 DIN 939 10 Stk

Artikelnummer
Z00141494
EAN
8715492614193
Herstellernummer
21520240070
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
23,10 € 19,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 21,94 € 5% = 4,66 €
10 19,41 € 16% = 6,79 €

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00141494
EAN
8715492614193
Herstellernummer
21520240070
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

DurchmesserM24 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Länge70 Millimeter
P3
b1 1,25d30
b2 =L-() t/m L=65
b2:125mm60
b2:L=125mm54
x175
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stiftschrauben zählen zu den Schaftschrauben. Sie haben anstelle eines Kopfes Gewinde an beiden Enden. Das erste Gewinde nennt man Mutterende, das zweite Einschraubende. Das Teil zwischen den beiden Gewinden wird Hauptschaft genannt.
  • Stahl ist eine Metalllegierung, welche größtenteils aus Eisen und aus einem kleinen Anteil Kohlenstoff, maximal 2,06 Prozent nach DIN EN 10020, hergestellt wird. Davon ausgenommen sind wenige Chromstähle. Im Gegensatz zum Gusseisen kann Stahl in der Verarbeitung umgeformt werden.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente