Gelenk-Stirnlochschl.Stz 18- 40mm f.Drehm. AMF

Artikelnummer: Z00301659
EAN: 4020772517922
Herstellernummer: 517920
AMF
Gelenk-Stirnlochschl.Stz 18- 40mm f.Drehm. AMF
Inkl. Steuern: 61,48 € VE 1 Stück Netto 51,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz Gelenk-Stirnlochschl.Stz 18- 40mm f.Drehm. AMF.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 18-40
Zapfen-Ø (mm) 3, 4
Aufnahme 3/4 Zoll Innenvierkant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen