Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125x8 mm

Artikelnummer: Z00418823
EAN: 4020772041106
Gelenk-Stirnlochschlüssel 80-125x8 mm
Inkl. Steuern: 29,21 € VE 1 Stück Netto 24,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Für Zweilochmuttern, Spezialstahl, im Brünierton angelassen. Mit festen Zapfen und Aufhängeloch.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 8
Verstellbereich (mm) 80-125
Zapfen-Ø (mm) 8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 295

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen