Gelenk-Stirnlochschlüssel125-200mm/10mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301658
EAN: 1234
Herstellernummer: 41129
Gelenk-Stirnlochschlüssel125-200mm/10mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 71,53 € VE 1 Stück Netto 60,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Gelenk-Stirnlochschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Länge: 405 mm, Stärke: 10 mm, Zapfenabstand: 125-200 mm, Zapfenlänge: 10,0 mm, Zapfen-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 10
Zapfen-Ø (mm) 10
Zapfenabstand mm 125-200
Zapfenlänge mm 10,0
Länge (mm) 405
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen