Gelenk-Stirnlochschlüssel18- 40mm/ 3mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301649
EAN: 4020772041038
Herstellernummer: 41038
AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel18- 40mm/ 3mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 15,23 € VE 1 Stück Netto 12,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Stirnlochschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Länge: 150 mm, Stärke: 5 mm, Zapfenabstand: 18-40 mm, Zapfenlänge: 4,0 mm, Zapfen-Ø: 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 5
Zapfen-Ø (mm) 3
Zapfenabstand mm 18-40
Zapfenlänge mm 4,0
Länge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen