Gelenk-Stirnlochschlüssel40- 80mm/ 4mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301651
EAN: 4020772041052
Herstellernummer: 41053
AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel40- 80mm/ 4mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 20,59 € VE 1 Stück Netto 17,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Stirnlochschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Länge: 220 mm, Stärke: 6 mm, Zapfenabstand: 40-80 mm, Zapfenlänge: 5,0 mm, Zapfen-Ø: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 6
Zapfen-Ø (mm) 4
Zapfenabstand mm 40-80
Zapfenlänge mm 5,0
Länge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen