Gelenk-Stirnlochschlüssel80-125mm/ 6mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301654
EAN: 1234
Herstellernummer: 41087
Gelenk-Stirnlochschlüssel80-125mm/ 6mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 30,87 € VE 1 Stück Netto 25,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Gelenk-Stirnlochschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Länge: 295 mm, Stärke: 8 mm, Zapfenabstand: 80-125 mm, Zapfenlänge: 7,0 mm, Zapfen-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 8
Zapfen-Ø (mm) 6
Zapfenabstand mm 80-125
Zapfenlänge mm 7,0
Länge (mm) 295
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen