Stirnlochschl. verstellb.14-100mm/ 6mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301645
EAN: 4020772040765
Herstellernummer: 40766
AMF
Stirnlochschl. verstellb.14-100mm/ 6mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 12,35 € VE 1 Stück Netto 10,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweilochmutterndreher, verstellbar Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Länge: 215 mm, Schenkelstärke: 6 mm, Zapfenabstand: 14-100 mm, Zapfenlänge: 7,0 mm, Zapfen-Ø: 6,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkelstärke mm 6
Zapfen-Ø (mm) 6,0
Zapfenabstand mm 14-100
Zapfenlänge mm 7,0
Länge (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen