Stirnlochschl. verstellb.7- 40mm/2,5mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301641
EAN: 4020772040499
Herstellernummer: 40493
AMF
Stirnlochschl. verstellb.7- 40mm/2,5mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweilochmutterndreher, verstellbar Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Ausführung: *Zapfen genietet. , Länge: 115 mm, Schenkelstärke: 3 mm, Zapfenabstand: 7-40* mm, Zapfenlänge: 3,0 mm, Zapfen-Ø: 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkelstärke mm 3
Zapfen-Ø (mm) 2,5
Zapfenabstand mm 7-40*
Zapfenlänge mm 3,0
Ausfuehrung *Zapfen genietet.
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen