Stirnlochschl. verstellb.7-40mm/ 2mm Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301640
EAN: 1234
Herstellernummer: 40485
Stirnlochschl. verstellb.7-40mm/ 2mm Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 1 Stück Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zweilochmutterndreher, verstellbar Ausführung: Aus Spezialstahl, brüniert und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Attribute: Ausführung: *Zapfen genietet. , Länge: 115 mm, Schenkelstärke: 3 mm, Zapfenabstand: 7-40* mm, Zapfenlänge: 2,5 mm, Zapfen-Ø: 2,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkelstärke mm 3
Zapfen-Ø (mm) 2,0
Zapfenabstand mm 7-40*
Zapfenlänge mm 2,5
Ausfuehrung *Zapfen genietet.
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen