Verstellbarer Stirnlochschlüssel, 11-60 mm

Artikelnummer: Z00418813
EAN: 4020772040628
AMF
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, 11-60 mm
Inkl. Steuern: 7,82 € VE 1 Stück Netto 6,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verstellbare Stirnlochschlüssel

Für Zweilochmuttern. Spezialstahl, im Brünierton angelassen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 4
Verstellbereich (mm) 11-60
Zapfen-Ø (mm) 4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen