• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

AMF Zweilochmutterndreher L.167mm Spezialstahl elektr.angeschweißte Zapfen

Artikelnummer:  
Z00054209 
EAN:  
4020772044510 
Herstellernummer:  
44511 
Marke:  
AMF 

Lieferung in 1 Werktag.

6,08 €

Netto 5,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

für Lochabstand 40 Millimeter
Gesamtlänge 167 Millimeter
Material Spezialstahl
Zapfen-Ø 3,9 Millimeter
für Bohrungen Ø 4,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

15 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Montierhebel 8", 200 mm, maasiv geschmiedet
UVP: 13,61 € 8,41 € Netto 7,07 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben