Zweilochmutterndreher L.187mm Spezialstahl elektr.angeschweißte Zapfen

Artikelnummer: Z00054210
EAN: 4020772044527
Herstellernummer: 44529
Zweilochmutterndreher L.187mm Spezialstahl elektr.angeschweißte Zapfen
Inkl. Steuern: 8,64 € VE 1 Stück Netto 7,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 3,9
für Bohrungen Ø (mm) 4,0
Für Lochabstand (mm) 45
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 187
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen