Stockschraube EDR M10x80 galv. verz. VE: 50 Stk. / 12 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00067508
EAN: 8421814429696
Herstellernummer: 91080EDR
Apolo MEA
Stockschraube EDR M10x80 galv. verz. VE: 50 Stk. / 12 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 5,56 € VE 50 Stück Netto 4,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · mit TX-Antrieb (TX 25, Gr. M12 : TX 30)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb TX 25
Schraubenlänge (mm) 80
Schrauben-Ø (mm) 10
Typ EDR M10x80
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen