apolo MEA Stockschraube EDR M8x80 galv. verz. VE: 50 Stk. / 18 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00067505
EAN: 8421814016544
Herstellernummer: 9880EDR
apolo MEA Stockschraube EDR M8x80 galv. verz. VE: 50 Stk. / 18 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 3,01 € VE 50 Stück Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · mit TX-Antrieb (TX 25, Gr. M12 : TX 30)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Antrieb TX 25
Schrauben Ø 8 Millimeter
Typ EDR M8x80
Schraubenlänge 80 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen