Storz-Blindkupplung m. Kette Storz-Gr. 32 Knaggenabstand 44mm Material ALU

Artikelnummer: Z00326501
Herstellernummer: 2407.44
Storz-Blindkupplung m. Kette Storz-Gr. 32 Knaggenabstand 44mm Material ALU
Inkl. Steuern: 21,96 € VE 1 Stück Netto 18,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Storz-Blindkupplung mit Kette, Aluminium Storz-Größe 32 Knaggen- abstand mm 44 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial NBR
Storz-Größe 32
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Knaggenabstand 44
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen