Storz-Blindkupplung m. Kette Storz-Gr. 65 Knaggenabstand 81mm Material ALU

Artikelnummer: Z00326504
EAN: 4047322254977
Herstellernummer: 2407.81
Storz-Blindkupplung m. Kette Storz-Gr. 65 Knaggenabstand 81mm Material ALU
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Blindkupplung mit Kette, Aluminium Storz-Größe 65 Knaggen- abstand mm 81 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Storz-Größe 65
Material Aluminium
Knaggenabstand 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen