Storz-Festkupplung m. Außengew., Alu Storz-Größe 25-D Knaggenab. mm 31

Artikelnummer: Z00326444
EAN: 4047322254380
Herstellernummer: 2403.3134
Storz-Festkupplung m. Außengew., Alu Storz-Größe 25-D Knaggenab. mm 31
Inkl. Steuern: 11,67 € VE 1 Stück Netto 9,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Aluminium Storz-Größe 25-D Knaggen- abstand mm 31 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Außen-gewinde G 3/4 / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 16 bar
Storz-Größe 25-D
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Knaggenabstand 31
Material Aluminium
Dichtmaterial NBR
Außengewinde G 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen