Storz-Festkupplung m. Außengew., Alu Storz-Größe 32 Knaggenab. mm 44

Artikelnummer: Z00326445
EAN: 4047322254403
Herstellernummer: 2403.4410
Storz-Festkupplung m. Außengew., Alu Storz-Größe 32 Knaggenab. mm 44
Inkl. Steuern: 18,74 € VE 1 Stück Netto 15,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Aluminium Storz-Größe 32 Knaggen- abstand mm 44 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Außen-gewinde G 1 / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Storz-Größe 32
Knaggenabstand 44
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Außengewinde G 1
Material Aluminium
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen