Storz-Festkupplung m. Außengew., Alu Storz-Größe 52-C Knaggenab. mm 66

Artikelnummer: Z00326449
EAN: 4047322254441
Herstellernummer: 2403.6610
Storz-Festkupplung m. Außengew., Alu Storz-Größe 52-C Knaggenab. mm 66
Inkl. Steuern: 16,40 € VE 1 Stück Netto 13,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Aluminium Storz-Größe 52-C Knaggen- abstand mm 66 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Außen-gewinde G 1 / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde (”) G 1
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Storz-Größe 52-C
Material Aluminium
Knaggenabstand 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen