Storz-Festkupplung m. Außengew., Edelstahl Storz-Größe 25-D Knaggenab. mm 31

Artikelnummer: Z00326530
EAN: 4047322255615
Herstellernummer: 3403.3110
Storz-Festkupplung m. Außengew., Edelstahl Storz-Größe 25-D Knaggenab. mm 31
Inkl. Steuern: 93,00 € VE 1 Stück Netto 78,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl Storz-Größe 25-D Knaggen- abstand mm 31 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Außen-gewinde G 1 / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Storz-Größe 25-D
Knaggenabstand 31
Material Edelstahl V4A
Außengewinde G 1
Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen