Storz-Festkupplung m. Außengew., Edelstahl Storz-Größe 38 Knaggenab. mm 51

Artikelnummer: Z00326535
Herstellernummer: 3403.51114
Storz-Festkupplung m. Außengew., Edelstahl Storz-Größe 38 Knaggenab. mm 51
Inkl. Steuern: 177,55 € VE 1 Stück Netto 149,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl Storz-Größe 38 Knaggen- abstand mm 51 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Außen-gewinde G 1 1/4 / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde G 1 1/4
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 16 bar
Material Edelstahl V4A
Storz-Größe 38
Knaggenabstand 51
Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen