Storz-Festkupplung m. Außengew., Edelstahl Storz-Größe 65 Knaggenab. mm 81

Artikelnummer: Z00326541
Herstellernummer: 3403.81212
Storz-Festkupplung m. Außengew., Edelstahl Storz-Größe 65 Knaggenab. mm 81
Inkl. Steuern: 147,48 € VE 1 Stück Netto 123,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl Storz-Größe 65 Knaggen- abstand mm 81 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Außen-gewinde G 2 1/2 / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Knaggenabstand 81
Betriebsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial FKM
Außengewinde G 2 1/2
Material Edelstahl V4A
Storz-Größe 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen