Storz-Festkupplung m. Innengew., Alu Storz-Größe 32 Knaggenab. mm 44

Artikelnummer: Z00326464
Herstellernummer: 2404.44114
Storz-Festkupplung m. Innengew., Alu Storz-Größe 32 Knaggenab. mm 44
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Storz-Festkupplung mit Innengewinde, Aluminium Storz-Größe 32 Knaggen- abstand mm 44 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Innen-gewinde G 1 1/4 / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Dichtmaterial NBR
Storz-Größe 32
Betriebsdruck max. 16 bar
Material Aluminium
Knaggenabstand 44
Innengewinde G 1 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen